ポリ湯たんぽ(袋付)
(1件のレビュー)軽くて丈夫なポリエチレン製の湯たんぽです。
持ち歩きに便利なサイズなので手軽に使えます。
古い伝統と新しい技術、マルカの湯たんぽ!日本では元禄時代にはすでにあった伝統のある暖房器具。
湯たんぽは『頭寒足熱』型の暖房器。
肌が乾燥しにくく、身体に優しい。
湯たんぽの表面の波形は表面積を少しでも広くすることにより、暖房面積を広くするため。丈夫さを保つため。
中国では間接的に伝わるお湯の温度が母親の体温のように優しく、心地よいことから湯婆(タンポ)の名がついたと。
それが日本に伝わって湯湯婆(ゆたんぽ)になったと言われています。
- 材質
- 本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル
- 容量(mL)
- 約600
- 質量(g)
- 約300
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 約155×205×65
- 内容量
- 1個
防寒用品 の新着商品
カテゴリ

















