ファスナー湯たんぽ袋
安心して使えるマルカの湯たんぽ袋。
肌触りのよいマイクロファイバー素材を使用しているのでふんわり柔らかで暖かい。
お湯を入れた湯たんぽを袋にのせてファスナーを閉めるだけ。
ご家庭で手洗い洗濯ができます。
- 材質
- ポリエステル
- 質量(g)
- 約120
- 寸法(縦×横)(mm)
- 約390×290
- 適合サイズ
- マルカ湯たんぽ1.8L~3.5Lの湯たんぽにご利用いただけます。
- 内容量
- 1個
注意
※直接肌に触れないようにご使用ください。低温やけどの恐れがありますので、タオルで包んで温度を調整してからご使用ください。防寒用品 の新着商品
カテゴリ

















