ゼロワンオカダ
船用防水ブザー 1SWO
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格寿命(時間)
80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
音量(dB)
90
耐電圧(V/min)
500
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
使用電圧範囲(V)
定格電流(A)
容量(VA)
容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52313109
No.342-2 AC100/110V
AC100/110
85~110
10
1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
52313118
No.342-2 AC200/220V
AC200/220
170~220
20
4.4
-
オープン
取扱い終了
返品不可
52313127
No.342-2 DC24V
DC24
20~26.4
10
-
0.24
オープン
取扱い終了
返品不可
52313136
No.342-2 DC100/110V
DC100/110
85~110
20
-
2
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください