曜日別特売

OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト

OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト - X-sell(エクセル)OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト - X-sell(エクセル)OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト - X-sell(エクセル)OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト - X-sell(エクセル)OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト - X-sell(エクセル)OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト - X-sell(エクセル)OH-104F チェストハイウェーダー420D フェルト - X-sell(エクセル)

胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー
胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様 。耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。

材質
ナイロン70D / PVC
自重(kg)
2.5(L)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ
股下(cm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149739#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817487)-4L(28.0-29.0cm)82-88
¥8,198
¥8,198
¥9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
76150667#3Lサイズ(27.0-28.0cm)(817470)-3L(27.0-28.0cm)80-86
¥8,198
¥8,198
¥9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
76152155#Sサイズ(24.0-24.5cm)(817432)-S(24.0-24.5cm)70-77
¥8,198
¥8,198
¥9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
76153449#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817449)-M(25.0-25.5cm)72-79
¥8,198
¥8,198
¥9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
76153991#LLサイズ(26.0-27.0cm)(817463)-LL(26.0-27.0cm)77-84
¥8,198
¥8,198
¥9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
76154526#Lサイズ(25.5-26.0cm)(817456)-L(25.5-26.0cm)75-82
¥8,198
¥8,198
¥9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
76154551#SSサイズ(23.0-23.5cm)(817425)-SS(23.0-23.5cm)67-75
¥8,198
¥8,198
¥9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
04097306#3Lサイズ(27.0-28.0cm)(817470)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3L(27.0-28.0cm)80-86
¥8,198
¥6,598
アウトレット
¥7,258(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする