曜日別特売

コードレス 電動空気入れ エアースコーピオン

コードレス 電動空気入れ エアースコーピオン - マリン商事
(3件のレビュー)

コードレスな充電式。LEDライト付きで暗いところでの作業も安心。
交換ノズルが付いているので、車や自転車のタイヤ、ボール、浮き輪、エアマットなど様々な用途に使える。

用途車や自転車のタイヤ、ボール、浮き輪、エアマットの空気入れに付属品エアーホース(車・バイク・自転車用)、アタッチメント(自転車用)、アタッチメント(ボール用)、アタッチメント(浮き輪・ビーチボール・フロート用)、充電用ACアダプター、収納袋、カーアダプター質量(g)820定格DC11.1V/1.5Ah/16.65Whコード長さ(m)【充電用アダプタ】約1.8、【カーアダプタ】約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×75×255連続使用時間(分)15保証期間お買い上げ日より1年ACアダプタ(定格出力)【充電用アダプタ】DC12.6V 500mA 6.3W、【カーアダプタ】DC12VACアダプタ(定格入力)【充電用アダプタ】AC100-240V (50Hz/60Hz) 0.2A充電時間(時間)4設定圧力範囲30~1030kPa/5~150PSI/0.3~10.3bar内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52378263EL-80029
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52378263
2021-06-10
用途: 耕運機や自転車のタイヤ空気入れ

コンパクトで持ち運びもしやすく、自転車や耕運機のタイヤの空気入れに重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 52378263
2021-03-16
用途: バイクタイヤ・車のタイヤ
読売センター栗橋南部卸売・小売業

バイクのタイヤ・車のタイヤに使用しました。
問題なく空気が入りました。
空気圧計もほぼ正確で設定した空気圧で自動的に止まりました。
大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 52378263
2020-10-13
用途: 自家用車バイク自転車用
運輸・通信業

コンプレッサー置き場が無くコードレス探していました。
車の使用してみました。
1本2.3K問題なくできました。
思いのほかでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする