曜日別特売

MADMAX ゼファー400/ZRX400 ウェーブディスクローター ブラック

MADMAX ゼファー400/ZRX400 ウェーブディスクローター ブラック - MAD MAX(マッドマックス)
形状フローティング厚さ(mm)5ブラック穴径(Φmm)【ホイール取付部】約61、ボルト:約10枚数1外径(Φmm)300適合車種ゼファー400/χ(89-08)、ZRX400(89-90)/ZRX400(94-08)、ZZR400/600(90-07)、ゼファー750/RS(90-07)、ZR-7/S(99-05)、GPZ900R(A7-)(90-)、GPZ1100(95-)、バリオス/、ZZR250(90-07)etc内容量1枚
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※キャリパーサポート固定ボルトとディスクのフローティングピンが干渉する場合はボルト交換またはボルトの加工が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52379033MT19-0002-B
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする