MAD MAX(マッドマックス)
ホンダ CBR250 CNCタンデムステップ
材質
アルミ(アルマイト仕上)
幅(mm)
約23
全長(mm)
約104
適合車種
CBR250R(MC19 MC22)、CB-1、CB400SF スーパーフォア、CB400SF-VTEC、CBR600RR、CBR900RR、CBR1000F、VTR1000、CB1300SF
ステップ長(mm)
約750
内容量
1セット
注意
※ピン、リターンスプリング、ラジアルボール等は純正を流用してお使いください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52379137
MM05-0137-BK
ブラック
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52379146
MM05-0137-SV
シルバー
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52379155
MM05-0137-TI
チタン
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください