曜日別特売

アイボルト

アイボルト - 岩田製作所アイボルト - 岩田製作所
(4件のレビュー)

ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。

材質表面処理ユニクロメッキ
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
対応ねじ
ねじ径
アイ部内径(Φmm)
寸法iD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52492923MS03-P1袋(10個)10M3M355
240
239
263(税込)
当日出荷
52492939MS04-P1袋(10個)10M4M466
360
358
394(税込)
当日出荷
52492948MS05-P1袋(10個)10M5M588
480
468
515(税込)
当日出荷
52492887MS06-P1袋(10個)10M6M61010
610
598
658(税込)
当日出荷
52492896MS08-P1袋(10個)15M8M81212
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
52492905MS10-P1袋(10個)20M10M101414
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52492765MS031箱(500個)10M3M355
7,130
6,998
7,698(税込)
当日出荷
52492774MS041箱(400個)10M4M466
8,560
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52492783MS051箱(200個)10M5M588
5,710
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
52492799MS061箱(100個)10M6M61010
4,280
3,998
4,398(税込)
当日出荷
52492808MS081箱(100個)15M8M81212
10,690
9,998
10,998(税込)
当日出荷
52492817MS101箱(100個)20M10M101414
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52492826MS121箱(25個)20M12M121616
8,210
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
52492914MS12-P1個20M12M121616
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52492939
2024-03-13
用途: 提灯枠吊り用のフック

近隣のホームセンターにはM6以上のサイズしかなかったので良かったです。どうしても細いネジしか開けられない場所に設置する必要があったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 52492887
2020-10-05
用途: 塗装吊り具

そんなに重たいものをつらない場合は安くて使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 52492939
2020-08-07
用途: 吊り具の製作
教育・研究機関

ちょっとした小型のフック自作するのに便利です.価格も安価で,入手しやすいと思います.

1が参考にしています
対象商品 : 52492799
2020-12-03
用途: 塗装時の製品吊り下げ

ネジ部がストレートである必要が当然あると思うが、本製品はネジ部が曲がっており、ネジ穴に入らないものまである。無理やり入れれば入らないこともないが、今度はアイボルトのネジ山が壊れる。なんでこんなものが売られているのか・・・納期があるので我慢して使用したが返品したい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする