スマートフォン用ゲーミンググリップ(4ボタン)

スマートフォン用ゲーミンググリップ(4ボタン) エレコム

ゲームコントローラーのような操作感で、長時間プレイも快適。 一体型フィンガーボタン付きの4ボタンタイプで、6本指で使用できるスマートフォン用ゲーミンググリップ。

付属品クリーニングクロス、マニュアル セット内容グリップ部+フィンガー部 材質グリップ部: 金属:鉄/プラスチック: ABS/吸盤:シリコン/コード:銅・被覆PVC/クッション:EVA フィンガーボタン部: 金部:銅箔/プラスチック: ABS/クッション:シリコン レッド 質量(g)グリップ部:106、フィンガー部:7 タイプグリップタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップ部:縮小時175×105×33、フィンガー部:111×28×15 ボタン数2ボタン+2ボタン 画面サイズ4.7~6.5インチ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52506844 P-GMGS4B01RD
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする