YAMAZEN(山善) デラックスエアベッド(シングル) パワー電動ポンプ内蔵 デラックスエアベッド(シングル) パワー電動ポンプ内蔵 商品レビューを投稿する スリット型のコイルを使用することで体をしっかり受け止め快適な寝心地。約100秒で膨らむパワーポンプ!空気の排出も自動で可能。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。 用途 普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。 色 ネイビー/グレー サイズ シングル 材質 本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ABS樹脂 質量(kg) 5.4 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×1900×460 内容量 1台 注意 ※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。 ・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 ・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。 ・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 DXA-002(NV/GY) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 52512785 DXA-002(NV/GY) オープン ¥6,990 1 ¥6,990 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具ベッド・寝具ベッド この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 自動ですぐに膨らむエアベッド (収納袋付き) マリン商事 ¥8,990〜 (1) 2. エアーベッド 谷村実業 ¥6,990〜 (0) 3. クイックエアベッド 電動ポンプ付き YAMAZEN(山善) ¥6,490 (0) 4. エアベッド アイリスオーヤマ ¥1,990 (20) 5. CPミッドライズエアーベッドACポンプ付き INTEX ¥10,900〜 (0) 6. 楽々ベッドU タカオカ ¥9,490 (0) 7. エアーベッド ミッドライズ ケンコートキナー(Kenko) ¥15,900 (0) 8. 折りたたみベッド アイリスオーヤマ ¥17,900 (1) 9. 段ボールベッド「ニュー簡太くんU」 光永 ¥9,290 (1) 10. 段ボールベッド「ニュー簡太くん」 光永 ¥8,590 (0) 11. クリーパー SIGNET(シグネット) ¥7,990 (1) 12. 自然に空気が入る ピロー付きインフレータブルマット YAMAZEN(山善) ¥5,990 (1) 13. ミニ折りたたみベッド アイリスオーヤマ ¥18,900 (0) 14. 収納式 カウチベッド ATEX(アテックス) ¥15,900 (0) 15. DBスーパータフ エアーベッド2 DCポンプ付き INTEX ¥9,990 (0) 16. ベロア調仕上げ エアベッド YAMAZEN(山善) ¥1,990〜 (2) 17. 折りたたみベッド アイリスオーヤマ ¥19,900 (1) 18. リラックスベットマット トラック用 JET INOUE(ジェットイノウエ) ¥5,690 (4) 19. 電動エアーベッド ロータイプ タック ¥4,290〜 (1) 20. ソファマットレス アイリスオーヤマ ¥8,990 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。