LEDバルブ 24V10W G18 BA15S (24Vバック球) フォークリフト専用
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様
フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ
長寿命、防水(IP65)
サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】24V10W
全長(mm)43
電源(V)24
口金BA15S
バルブ径(Φmm)18
チップ数18
光束(Lm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類G
ワット数2.5W
内容量1個
注意
※フォークリフト専用設計です。トラック、建設車両等の動作確認は行っておりません。※フォークリフト以外へのご使用の際の不具合には対応いたしかねます。
※ウインカーへの使用はハイフラ(高速点滅)現象が起こります。