タジマツール(TJMデザイン)
キッチンパネル用 125-56P
バリが少ない、コバ欠けしにくい
用途
キッチンパネル切断
寸法(mm)
125×1.2×56P×20
製品質量(g)
77
アズワン品番
64-8715-76
内容量
1枚
注意
※防塵メガネ、※防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52517956
TC-KP12556
樹脂系キッチンパネル(アイカetc)・メラミン不燃化粧・デコラ版・化粧合板○、木材△。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】充電式丸ノコ用チップソーシリーズ
参考になった