曜日別特売

防水ラジオランタン

防水ラジオランタン - ゼピール防水ラジオランタン - ゼピール防水ラジオランタン - ゼピール防水ラジオランタン - ゼピール防水ラジオランタン - ゼピール

置いても、吊り下げても使える2WAYタイプ
どこからでも使いやすい360度ライト/スピーカー(3段階調光)
選局しやすいオート選局機能(AM/FM各最大5局)
雨にぬれても使える防塵・防水(IP65相当)
イヤホン端子付

機能FM/AMラジオ・防水・仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック付属品充電コード(USB A - USB micro-B)質量(g)約465使用温度範囲(℃)-10~55消費電力(W)LED:2/ラジオ:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×92×195保護等級IP62連続使用時間(時間)ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約3受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)バッテリー容量(mAh)2200充電方式USB充電内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52520713DJL-H265
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする