ガラスコレクションケース6段 4つ扉

ガラスコレクションケース6段 4つ扉 不二貿易
(2件のレビュー)

材質強化ガラス 質量(kg)58.5 ブラック 段数6段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×1800 棚板耐荷重(kg)5 天板厚さ(mm)30 棚板厚さ(mm)5 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)625×325 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52569984 98884
62,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52569984
2021-09-20
用途:
ディスプレイに
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり良いです。前扉ではなく、横から開けるので、前がスッキリしています。
木目調が多いので、探していたブラックが見つかり、サイズも希望通りでしたので、即購入を決めました。
大きいので、圧迫感あるかと思いきや、ガラス張りだし、背面が鏡なので、反対に広く見えます。
少し不安定な感じなので、安全の為固定は絶対した方がいいです。

対象商品:
52569984
2020-07-02
用途:
自分のコレクション用

組み立て約2時間。説明書を良く読んで行えば組み立てれるでしょう。
ネジ等A,B Cと記載してあるが、どれがAかBか絵合わせで行うのが面倒。
 だし入れが横からで、前ガラスは一枚ガラスで取っ手などなく、見やすく広く感じる。 ケースの前ガラスは 一枚ガラスが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする