磨き用 オフセットゴム砥石 RNF DISC
切れの良さで磨き作業を短縮
軽いタッチでワークにフィット
独自模様でヤケ防止
サニタリー関連機器に最適
目詰まりが少なく連続作業が可能
バフ目を付けない研磨面
粉塵・騒音を大幅に低下
Φ16→15対応ブッシュ付
用途
光沢仕上げ
キズ・サビ落とし
バリ取り
塗装・メッキ剥がし
溶接ヤケ落とし
その他研磨等
適合材一般金属、ステンレス、アルミ、銅合金・真鍮、セラミック
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15)
厚さ(mm)6
砥材GC
タイプRNF
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
推奨回転数(min-1[r.p.m])7000~8000
内容量1枚
キズ・サビ落とし
バリ取り
塗装・メッキ剥がし
溶接ヤケ落とし
その他研磨等
注意
※ゴム弾性は一般的な弾性とは大きく異なり、負荷に応じて変形し変形量が大きいのが特徴です。一般的な砥石や切削工具と同じように扱うと大変危険です。※最高使用回転数を厳守してください。無理な負荷をかけないで下さい。
※ディスクグラインダーに取り付けてご使用ください。
※砥石を急角度に立てて使用しないで、ゆるやかな角度(10度~15度)で作業してください。
※忘れずに付属品のブッシュを装着しご使用ください。
研削砥石 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52584806 | #18068 | 31378911 | GC1000PRA-S 100x4.8x16(15) |
![]() |
ラビンオフセット | ダイワラビン(旧大和化成工業) | 1箱(5枚) | ¥9,598 税込¥10,558 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |