重研削作業向け オフセットゴム砥石 GWO DISC
新ゴム配合により研削力を大幅アップ。
ゴムならではの特性で深い傷を残しません。
独自模様でヤケを防ぎます。
バリ取りした後の二次バリが出にくいため工程の削減とコスト削減を実現
長寿命・工程削減でコスト削減
Φ16→15対応ブッシュュ付
レジノイド、ペーパーディスク工程を1工程で
用途
溶接ビード取り、
バリ・エッジ処理
塗装・メッキ剥がし
重度のサビ落とし
その他研磨・研削
適合材錆鉄、鋼鉄、ステンレス、銅・亜鉛合金
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15)
厚さ(mm)6
砥材WA
タイプGWO
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
推奨回転数(min-1[r.p.m])7000~8000
内容量1枚
バリ・エッジ処理
塗装・メッキ剥がし
重度のサビ落とし
その他研磨・研削
注意
※ゴム弾性は一般的な弾性とは大きく異なり、負荷に応じて変形し変形量が大きいのが特徴です。一般的な砥石や切削工具と同じように扱うと大変危険です。※最高使用回転数を厳守してください。無理な負荷をかけないで下さい。
※ディスクグラインダーに取り付けてご使用ください。
※砥石を急角度に立てて使用しないで、ゆるやかな角度(10度~15度)で作業してください。
※忘れずに付属品のブッシュを装着しご使用ください。
研磨材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52584815 | #18063 | 31378746 | WA46 GWO 100x4.8x16(15) |
![]() |
ラビンオフセット | ダイワラビン(旧大和化成工業) | 1箱(5枚) | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
52584824 | #18064 | 31378755 | WA60 GWO 100x4.8x16(15) |
![]() |
ラビンオフセット | ダイワラビン(旧大和化成工業) | 1箱(5枚) | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
52584849 | #18066 | 31378780 | WA120 GWO 100x4.8x16(15) |
![]() |
ラビンオフセット | ダイワラビン(旧大和化成工業) | 1箱(5枚) | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |