HYPERPRO(ハイパープロ)
コンビKIT [22031570+22031571]
仕様
フロントデータ:オイル番手#15/油面150mm
タイプ
スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)
主な適合車種
TMAX(ABS) 04-07(SJ03)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52587588
22031572
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください