プロベンス 手付き・石皿付サービングボード
赤茶色の美しいアフリカンマホガニーを使用した、ハイセンスなボード類。プロベンスシリーズは裏面に滑り止め付きで、テーブルの上でもくるくる回ったりすることもありません。
材質アフリカンマホガニー
電子レンジ×
食器洗浄機×
質量(g)2400
板厚(mm)18
寸法(cm)48×19
内容量1枚
赤茶色の美しいアフリカンマホガニーを使用した、ハイセンスなボード類。プロベンスシリーズは裏面に滑り止め付きで、テーブルの上でもくるくる回ったりすることもありません。