プロベンス 手付きピザボード
赤茶色の美しいアフリカンマホガニーを使用した、ハイセンスなボード類。プロベンスシリーズは裏面に滑り止め付きで、テーブルの上でもくるくる回ったりすることもありません。
形状円形
材質アフリカンマホガニー
電子レンジ×
食器洗浄機×
質量(g)680
板厚(mm)15
寸法(cm)42×30
内容量1枚
赤茶色の美しいアフリカンマホガニーを使用した、ハイセンスなボード類。プロベンスシリーズは裏面に滑り止め付きで、テーブルの上でもくるくる回ったりすることもありません。