どんぐりむらのだいくさん

どんぐりむらのだいくさん - 学研プラス
(1件のレビュー)

どんぐりむらの腕利き大工さんが作った「みんなのおうち」。一見普通の家だが…?絵変わりが楽しいシリーズ初のしかけつき!

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2016/09/01分類児童判型A4ページ数36著者名なかやみわ さく内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525986669784052044212
1,200
1,200
書籍
1,320(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52598666
2020-10-01
用途: 4歳の子供の絵本
運輸・通信業

子供は喜んで読んでいます、お気に入りの1つになっています。親としてはたわいのない話なので、購入するのはためらいましたが、本屋さんで喜んで読んでいたのでこちらで購入させてもらいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする