学研教育出版
どんぐりむらのおまわりさん
どんぐりむらのおまわりさんは、今日も朝から大忙し。パトロール、交通整理、失くし物の捜索…。おまわりさんに憧れ、こどもおまわりさんとして頑張るいっちと、おまわりさんとの交流を描く。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2012/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
なかやみわ さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599183
9784052035944
¥1,200
¥
1,200
書籍
¥1,320
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください