電動爪切り 電動爪削り Leaf

電動爪切り 電動爪削り Leaf マリン商事
(5件のレビュー)

カットするのではなく削るのでキレイな仕上がり。電動ローラーで優しくなでるだけで簡単角質ケア!電動なので力もいらず、スピーディーにケアが出来る。コンパクトだから持ち運びに便利。力がないお年寄りでもラクに爪切りが出来る。

用途電動爪切り、電動爪削りとして。角質取りに。 付属品本体、爪削りアタッチメント、角質ローラー、クリーニングブラシ 材質本体:ABS、爪削り部:タングステン鋼、角質ローラー部:石英 質量(g)164 電源単3乾電池×2本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60×20 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52607328 EL-50176
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52607328 EL-50176 28682047 EL-70235 EL-70235 電動爪切り Leaf DX マリン商事 28682047 電動爪切り Leaf DX マリン商事 1個 5,988 税込6,587 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52607328
2021-01-15
用途:
足の爪が切りたかった
不動産業

手の爪も切れない、いや削れない。こんなものは売るべきではない

対象商品:
52607328
2020-09-19
用途:
作業前

少し前に通販サイトで購入したものよりは良く切れます。最初から御社から購入すればと思っています。

対象商品:
52607328
2020-09-09
用途:
爪切り
あらき歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

手の爪にはいいですが、足の爪にはほとんど
利用出来ませんでした。

対象商品:
52607328
2020-05-26
用途:
足の爪切 右利きが利用する右の手爪切り 当方身障者の為、重宝してる 形が握り易い
サービス業

少し削る部分が湾曲していると良いと思います改善点があるとすると、爪磨き

対象商品:
52607328
2020-05-07
用途:
脚の親指の巻き爪の研磨
敷名造船株式会社 様

どんどん削れると思ったが、期待したほどサクサク削れない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする