モニターレス Wi-Fi対応 12/24V対応 ドライブレコーダー
モニターレスで視界を妨げない
小型化を追求したモニターレス仕様で、フロントガラスはもちろんリアガラスに取り付けても邪魔にならないコンパクトさを実現。さらにWi-Fi対応やWDR機能、バッテリーレス仕様など機能は豊富。コンパクトながら高機能でしっかりと走行を記録します。
液晶サイズ2.4インチTFT液晶 (16:9)画素数219万画素記録メディアmicroSDカード (16GB付属)32GBまで対応(※microSDカードは、SDHC 規格に適合した Class6 または Class10 のSDカードを使用してください。)仕様LED信号機 消滅問題 対策済み、地デジ妨害対策実施済み、GPS:非対応付属品12V/24V入力 シガープラグコード(約4m)、粘着テープ付ブラケット、microSDカード (16GB)、取扱説明書/保証書本体質量(g)約72.4/約358(パッケージ込)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95.6×41.3×31.4入力miniUSB (5V/1A)解像度動画:1920×1080(1080FHD)、27.5fps、1280×720(HD)、27.5fps、静止画:1920×1080(1080FHD)、1280×720(HD)視野角対角143°(水平:120°、垂直:62°)映像素子1/2.9インチ CMOSセンサーフォーマット形式動画記録:MP4(H.264)F値F1.8補正機能逆光:WDR (常時ON設定)動作温度範囲(℃)-10~55(約45~50前後で充電停止)内容量1個