液晶サイズ2.4インチTFT液晶 (16:9)画素数219万画素記録メディアmicroSDカード (16GB付属)32GBまで対応(※microSDカードは、SDHC 規格に適合した Class6 または Class10 のSDカードを使用してください。)付属品12V/24V入力 シガープラグコード(約4m)、粘着テープ付ブラケット、microSDカード (16GB)、取扱説明書/保証書仕様LED信号機 消滅問題 対策済み、地デジ妨害対策実施済み、GPS:非対応本体質量(g)約72.4/約358(パッケージ込)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95.6×41.3×31.4入力miniUSB (5V/1A)解像度動画:1920×1080(1080FHD)、27.5fps、1280×720(HD)、27.5fps、静止画:1920×1080(1080FHD)、1280×720(HD)視野角対角143°(水平:120°、垂直:62°)映像素子1/2.9インチ CMOSセンサーフォーマット形式動画記録:MP4(H.264)F値F1.8補正機能逆光:WDR (常時ON設定)動作温度範囲(℃)-10~55(約45~50前後で充電停止)