ハハトコ パワフルネーム 10本入

ハハトコ パワフルネーム 10本入 uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

学童向けの新ブランド北欧テイストのシンプル&ナチュラルなデザイン『hahatoco(ははとこ)』シリーズ「お子さんと一緒にお母さんもワクワクするデザイン」をコンセプトに、動物、風景などモチーフを暖かみのある配色でシンプル&ナチュラルに仕上げています。黒さクッキリ。こすれてもにじみにくい。油性サインペンパワフルネーム。極細と細字のツインタイプ。

インク色 インク油性インク 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線の太さ極細/細字 線幅(mm)極細 0.4/細 0.9 質量(g)11.5 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)16.8×12.8×145.6 入数10本 内容量1パック(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52612097 PNA155THT1P24
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52612097
2024-09-06
用途:
会員カードへの氏名記入
株式会社ヒルサイド 様 (サービス業)

会員カード(PVC製)に会員様の名前を記入する時に油性ペンを使用していますが、カードを取り出す時の摩擦で文字がどんどん消えていくのが悩みでした。色々試した結果、こちらの油性ペンが一番摩擦に強くて消えにくいです。使用頻度が多いため、10本入りのこちらの商品を毎回まとめ買いさせていただいております。柄もいかにも事務的な柄ではなくて、かわいい柄なのでスタッフが気に入って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする