ちょい食べカレー4本入り
お弁当にもぴったり!温めなくてもおいしい!
リンゴペーストで、まろやかな味わいに仕上げました。
トーストに!カレートーストは、オーブントースターで焼いてもおいしいよ!
用途お弁当やトーストにかけるカレーです。あたためなくてもおしいいカレーです。
種類レトルト食品
賞味期限25ヶ月
原材料牛肉、にんじん、りんごペースト、小麦粉、とうもろこし油、ポークブイヨン、砂糖、炒めたまねぎペースト、たまねぎペースト、カレー粉、しょうがペースト、ウスターソース、トマトペースト、食塩、還元水あめ、バナナペースト、たん白加水分解物、酵母エキス、ソテーマッシュルーム、にんにくペースト、レーズン、マッシュルームエキス、たまねぎエキス、乳糖、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・バナナを含む)
アレルギー小麦、牛乳、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、バナナ
栄養成分エネルギー29kcal、たんぱく質0.9g、脂質1.4g、炭水化物3.1g、ナトリウム0.4g
内容量1セット(120g×10個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※開封時には、中身がはねることがありますのでご注意ください。 ※熱湯などで温めてから召し上がる場合は、特に熱湯から取り出す際、しぼり出す際には、やけどにご注意ください。
※そのまま電子レンジにかけないでください。
※袋のフチで手を切らないようご注意ください。
※中袋開封後は1回で使い切ってください。