クツワ
暗記下じき A4
こんなお得な商品も!
下敷 A4 PET製
モノタロウ
¥
139
税込
¥
153
(5)
暗記用マーカーを引いた部分に重ねると隠れます!余裕のA4サイズ。環境に優しい再生PET樹脂100%使用。下敷を使うと、赤マーカー部分が隠れます。
用途
下敷
サイズ
A4
色
グリーン
材質
再生PET
質量(g)
53
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
297×210×0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645505
VS017G
¥
250
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください