曜日別特売

学校下じき B5

学校下じき B5 - クツワ学校下じき B5 - クツワ学校下じき B5 - クツワ学校下じき B5 - クツワ学校下じき B5 - クツワ学校下じき B5 - クツワ学校下じき B5 - クツワ学校下じき B5 - クツワ
(2件のレビュー)

軽くて割れにくい素材。目盛り付。目盛りには色ライン付きで見やすい。B5サイズ。

用途下敷サイズB5材質PP質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×0.6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52645609ST106BLブルー
200
179
197(税込)
5日以内出荷
52645618ST106MTミントグリーン
200
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
52645627ST106PUパープル
200
179
197(税込)
7日以内出荷
52645636ST106PKピンク
200
179
197(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 子供の学校用

素材が適度に柔らかく割れることがないのがいいと思います。書き心地もいいです

対象商品 : 52645627
2021-01-30
用途: 見た目すっきり整理整頓も
サービス業

パープル購入。しなやかで同じB5判ノートに挟み込んで使用すると、外側が若干はみ出る事になり、それが意図的に見やすい大きさで目盛が見えることになる。流石の良質製品です!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする