チョークライン
粉チョークを投入し最大20mまでの線引きできます。
巻き取りスピードが速いので煩わしさがありません。
用途木材、金属、コンクリートなど材料の線引きに
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約157
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)1
色(本体)黄色、黒色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約160×83×60
内容量1個
取扱説明書:
(4.5MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。※粉チョークを適量入れてご使用ください。
※粉チョークは別売りです。
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※糸を引っ張ってフックを外さないでください。フックの跳ね返りでケガをするおそれがあります。
※糸を巻き取る時には、フックが跳ねない程度にハンドルを回す速度を加減してください。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52942253 | - | 60840875 | PL-V3 |
![]() |
ピーラインチョークはや巻 V3 | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | 3:相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 52942253
2024-07-23
- 用途:
- 墨出し作業
建設業・工事業
巻き取りが硬いというか、糸の回収に苦労する。
ハンドルがもう少し長いと巻き取りやすくなるのか?
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 52942253
2024-08-18
- 用途:
- 駐車場の仮ライン引き
農・林・水産業
皆さんの商品レビューにもあるが
必要に迫られて安価だったので購入した。
が、やはり、糸の巻き取りが固い?回らない?巻き取るのにとても苦労した。なんとか使用することが出来たが、何とかしてほしい。
2人が参考にしています
2024-09-29
- 用途:
- 塗装工事
有限会社浦川原タクシ- 様
そもそも、糸が良くない。
巻き上げが、うまくいかない。
2人が参考にしています
2022-09-21
- 用途:
- 墨出し
これは安いだけで使いづらいし、すぐ壊れるし、いいとこ全然無し。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 52942253
2021-09-13
- 用途:
- すみだし作業
日野建装 様
(建設業・工事業)
チョークを入れて巻取りをしたら動かなくなった。
一度も使わずに試してみただけで終わりました。
安い物はやはりだめですね。
多分使えるかどうかの検査もしてないんじゃないですかね。
5人が参考にしています