露出型スピーカー DM6SE
商業施設に適したデザインと卓越した音響性能を提供する露出型スピーカー
付属品Uブラケット
質量(kg)約6.4(単体)
感度88dB(SPL/1W@1m)
構成1.25インチツイーター×1、6.5インチウーハー×1
インピーダンス8Ω、70V/100V伝送対応(70V伝送時:2.5W/5W/10W/20W/40W/80W、100V伝送時:5W/10W/20W/40W/80W)
周波数帯域(kHz)70~20(-3dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体のみ:340×222×229
防塵防水性能IP55 (IEC529)
音圧レベル(dB)108 SPL (1m/pink noise)、114 SPL (peak)
指向性水平×垂直:125°×125°
許容入力(W)100
内容量1セット