クロッツ空間除菌 スーパー 30~40畳用

クロッツ空間除菌 スーパー 30~40畳用 アズワン

二酸化塩素の力で空間の細菌・ウイルス・悪臭を除去します。1個で最大約40畳に効果があります。内部の不織布カートリッジを潰して約60日間効果が持続します。

仕様スーパー(30~40畳用) 成分二酸化塩素 質量(g)約300 有効期間60日間 サイズ(mm)205×35×200 アズワン品番8-4071-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52882857 241911
4,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52882857 241911 42567148 107-236 107-236 二酸化塩素発生剤クロッツ空間除菌60日間 三和製作所 42567148 二酸化塩素発生剤クロッツ空間除菌60日間 三和製作所 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする