ポッシュリビング
ポールブラケット
(1件のレビュー)
アンティークデザインのアイアンポールブラケットです。
材質
キャストアイアン
耐荷重(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52886743
63763
0.81
4×23×16.5
ポール穴:2.5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52886734
63762
0.58
5×23×16
ポール穴:2.3
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください