曜日別特売

高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR

高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR - VIBRA(新光電子)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。

用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示(g)
電源
再現性
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52903376CJR-3201個3200.01CJ series専用ACアダプター(乾電池駆動はオプション)、CJR/CJ-S series 専用ACアダプタ・乾電池駆動(単三乾電池4本(別売))0.01g206×312×89
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
42565748CJR-6201台6200.01CJR 専用ACアダプター・単3乾電池4本・単3充電池4本0.01g206×612×89
166,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52903394CJR-32001個32000.1CJ series専用ACアダプター(乾電池駆動はオプション)、CJR/CJ-S series 専用ACアダプタ・乾電池駆動(単三乾電池4本(別売))0.1g206×312×89
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85464165CJR-320(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット3200.01CJ series専用ACアダプター(乾電池駆動はオプション)、CJR/CJ-S series 専用ACアダプタ・乾電池駆動(単三乾電池4本(別売))0.01g206×312×89
175,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460516CJR-620(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット6200.01CJR 専用ACアダプター・単3乾電池4本・単3充電池4本0.01g206×612×89
181,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468627CJR-620(JCSS校正証明書付)1セット6200.01CJR 専用ACアダプター・単3乾電池4本・単3充電池4本0.01g206×612×89
196,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464174CJR-3200(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット32000.1CJ series専用ACアダプター(乾電池駆動はオプション)、CJR/CJ-S series 専用ACアダプタ・乾電池駆動(単三乾電池4本(別売))0.1g206×312×89
175,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468925CJR-320(JCSS校正証明書付)1セット3200.01CJ series専用ACアダプター(乾電池駆動はオプション)、CJR/CJ-S series 専用ACアダプタ・乾電池駆動(単三乾電池4本(別売))0.01g206×312×89
190,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468934CJR-3200(JCSS校正証明書付)1セット32000.1CJ series専用ACアダプター(乾電池駆動はオプション)、CJR/CJ-S series 専用ACアダプタ・乾電池駆動(単三乾電池4本(別売))0.1g206×312×89
190,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42565723CJR-3201台3200.01CJR 専用ACアダプター・単3乾電池4本・単3充電池4本0.01g206×612×89
145,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52903385CJR-6201個6200.01CJ series専用ACアダプター(乾電池駆動はオプション)、CJR/CJ-S series 専用ACアダプタ・乾電池駆動(単三乾電池4本(別売))0.01g206×312×89
151,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42565732CJR-32001台32000.1CJR 専用ACアダプター・単3乾電池4本・単3充電池4本0.1g206×612×89
145,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42565757CJR-62001台62000.1CJR 専用ACアダプター・単3乾電池4本・単3充電池4本0.1g206×612×89
151,000
取扱い終了
52903403CJR-62001個62000.1CJ/CJR・・専用ACアダプター(乾電池オプション)、CJ-S・・・・・・専用ACアダプタ・単三型乾電池4本(別売)0.1g206×312×89
151,000
取扱い終了
返品不可
42565714CJR-15K1台-1CJR 専用ACアダプター・単3乾電池4本・単3充電池4本1g206×612×89
143,000
取扱い終了
52903419CJR-15K1個150001CJ/CJR・・専用ACアダプター(乾電池オプション)、CJ-S・・・・・・専用ACアダプタ・単三型乾電池4本(別売)1g206×312×89
143,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

高精度電子天びんCJシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42565723CJR-32052903376CJR-320CJR-320 高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子) 52903376高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJRVIBRA(新光電子)1個
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
52903385CJR-62042565748CJR-620CJR-620 高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子) 42565748高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJRVIBRA(新光電子)1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
42565732CJR-320052903394CJR-3200CJR-3200 高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子) 52903394高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJRVIBRA(新光電子)1個
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする