水分計

水分計 VIBRA(新光電子)

ハロゲン加熱式水分計です。3段階の加熱条件と温度条件を設定でき、様々な試料測定に対応できます。

用途水分測定 ひょう量(g)124 最小表示(g)0.001(水分率最小表示 0.01%) 仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン 電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き 温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ) 再現性試料1g:0.2%、試料10g:0.02% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×340×170 加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔) 測定可能質量(g)0.2~124
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52903787 MA-120 1個
230,000
 
 
取扱い終了

返品不可
85464409 MA-120(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット
245,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469169 MA-120(JCSS校正証明書付) 1セット
260,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする