曜日別特売

本質安全防爆構造電子はかり CZ-B

本質安全防爆構造電子はかり CZ-B - VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり CZ-B - VIBRA(新光電子)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。

用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
全30種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
ひょう量(g)
最小表示(g)
質量(kg)
再現性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52905449CZ-B3201個-MAX:3200.01約20.01g
290,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905458CZ-B6201個-MAX:6200.01約20.01g
330,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905467CZ-B32001個-MAX:32000.1約2.50.1g
290,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905476CZ-B62001個-MAX:62000.1約2.50.1g
330,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905485CZ-B15K1個15MAX:150001約2.51g
290,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905494CZ-B320S1個-MAX:3200.001約20.001g
480,000
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905503CZ-B620S1個-MAX:6200.001約20.001g
520,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905519CZ-B3200S11個-MAX:32000.01約2.50.01g
420,000
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905528CZ-B6200S11個-MAX:62000.01約2.50.01g
460,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52905537CZ-B15KS21個15MAX:150000.1約2.50.1g
420,000
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85465364CZ-B15K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット15MAX:150001約2.51g
305,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465373CZ-B15KS2(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット15MAX:150000.1約2.50.1g
435,000
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465389CZ-B320(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-MAX:3200.01約20.01g
305,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465398CZ-B3200(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-MAX:32000.1約2.50.1g
305,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465407CZ-B3200S1(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-MAX:32000.01約2.50.01g
435,000
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465416CZ-B320S(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-MAX:3200.001約20.001g
495,000
489,800
538,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月23日
85465425CZ-B620(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-MAX:6200.01約20.01g
345,000
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465434CZ-B6200(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-MAX:62000.1約2.50.1g
345,000
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465443CZ-B6200S1(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-MAX:62000.01約2.50.01g
475,000
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85465459CZ-B620S(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット-MAX:6200.001約20.001g
535,000
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469537CZ-B15K(JCSS校正証明書付)1セット15MAX:150001約2.51g
325,000
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469546CZ-B15KS2(JCSS校正証明書付)1セット15MAX:150000.1約2.50.1g
455,000
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469555CZ-B320(JCSS校正証明書付)1セット-MAX:3200.01約20.01g
320,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469564CZ-B3200(JCSS校正証明書付)1セット-MAX:32000.1約2.50.1g
320,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469573CZ-B3200S1(JCSS校正証明書付)1セット-MAX:32000.01約2.50.01g
450,000
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469589CZ-B320S(JCSS校正証明書付)1セット-MAX:3200.001約20.001g
510,000
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469598CZ-B620(JCSS校正証明書付)1セット-MAX:6200.01約20.01g
360,000
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469607CZ-B6200(JCSS校正証明書付)1セット-MAX:62000.1約2.50.1g
360,000
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469616CZ-B6200S1(JCSS校正証明書付)1セット-MAX:62000.01約2.50.01g
490,000
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469625CZ-B620S(JCSS校正証明書付)1セット-MAX:6200.001約20.001g
550,000
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする