ガイガーカウンター

ガイガーカウンター - SB環境

ガイガーカウンターDX-2はベータ線、ガンマ線、エックス線に反応し、見やすいアナログモニターと反応音で放射線レベルを知らせます。
表面汚染の検知、空間放射線量率の測定に簡易的に使用でき、原子力発電所の保守点検、環境・産業汚染の検査、工場の安全確認や授業の教材としても使用できます。

寸法(mm)168×84×25測定範囲0~100 mR/Hr (0~1000μSv/Hr)質量(g)216(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源DC9V 006P 乾電池1個使用検知管名ガイガーミューラー菅表示部アナログメーター(3段色分け)校正NIST認証セシウム137測定対象放射線X線、γ線、β線検知方式強度メーター方式(危険度色分けゾーン付)、スピーカー方式(クリック音)電池使用時間(時間)最大50(電源ボタン押時間)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52912126DX-2
54,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする