ネオプロト(NEOPLOT)
アクセルペダルNEO(ネオ)
アクセルペダルを、より自然で操作性の良いものにするために開発。
接触面形状、角度、ポジションを最適化することで、ドライバーの意思を伝達する質感の高い操作フィーリングを実現します。
付属品
スプリングピン(Φ4)、イモネジ、キャップボルト、ブラケット
材質
アルミ(A6061-T6)
色
本体:シルバー(アルマイト)/ブラケット:ブラック(アルマイト)
適合車種
ランドクルーザー(UZJ200/URJ202)
内容量
1セット
注意
※交換作業には、ピンポンチ(Φ4)を使用します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52934833
NP74121D
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください