PAS Crew専用インナーバスケットカバー

PAS Crew専用インナーバスケットカバー YAMAHA(ヤマハ)

PAS Crewにピッタリフィットな専用設計

仕様カバー開閉:ファスナー式/ベルクロ固定 ベージュ(ミッキ-柄) 高さ(mm)230 材質(裏)PVCコート、フタ内張り:CHN210 材質(表)210デニール、ナイロン100%、弱撥水加工 開口部(mm)幅450×高さ330 底部寸法(幅×奥行)(mm)390×250 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52964897 Q5K-YSK-051-T03
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする