曜日別特売

TAC SD-C

TAC SD-C - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。

用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全113種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
113種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5297898522105-019 1m1924.21
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297899422105-019 2m1924.22
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
5297900322105-019 3m1924.23
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297901922105-019 4m1924.24
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297902822105-019 5m1924.25
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297903722105-019 6m1924.26
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297904622105-019 7m1924.27
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297905522105-019 8m1924.28
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297906422105-019 9m1924.29
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297907322105-019 10m1924.210
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297908922105-019 20m1924.220
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297909822105-019 30m1924.230
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297910722105-019 50m1924.250
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297911622105-025 1m25.431.21
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297912522105-025 2m25.431.22
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297913422105-025 3m25.431.23
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297914322105-025 4m25.431.24
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297915922105-025 5m25.431.25
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297916822105-025 6m25.431.26
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297917722105-025 7m25.431.27
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297918622105-025 8m25.431.28
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297919522105-025 9m25.431.29
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297920422105-025 10m25.431.210
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297921322105-025 20m25.431.220
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297922922105-025 30m25.431.230
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297923822105-025 50m25.431.250
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297924722105-032 1m3239.21
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297925622105-032 2m3239.22
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297926522105-032 3m3239.23
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297927422105-032 4m3239.24
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297928322105-032 5m3239.25
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297929922105-032 6m3239.26
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297930822105-032 7m3239.27
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297931722105-032 8m3239.28
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297932622105-032 9m3239.29
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297933522105-032 10m3239.210
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297934422105-032 20m3239.220
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297935322105-032 30m3239.230
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297936922105-032 50m3239.250
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297937822105-038 1m38461
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297938722105-038 2m38462
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297939622105-038 3m38463
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297940522105-038 4m38464
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297941422105-038 5m38465
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297942322105-038 6m38466
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297943922105-038 7m38467
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297944822105-038 8m38468
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297945722105-038 9m38469
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297946622105-038 10m384610
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297947522105-038 20m384620
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする