カクダイ
メートルコック
材質
ステンレス
使用圧力(MPa)
0~0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
A
B
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53012488
652-011-6
6
G1/4
G1/4
46
30
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
53012497
652-011-10
10
G3/8
G3/8
55
39
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
53012506
652-011-13
13
G1/2
G1/2
60
41
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください