カクダイ
汎用圧力計(Bタイプ)
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
使用流体
水・油・エアー
取付ねじ
管用平行ネジ
ケース形状
B枠(立型つば有り)
種類
汎用圧力計
接続ねじ
3/8
材質(ねじ部)
黄銅
材質(ケース)
鋼
測定流体
水・油・空気
内容量
1個
全14種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.25
0.4
0.5
0.6
1
1.6
2
外径(Φmm)
75
100
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53012804
649-872-04B
0.25
75
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
53012813
649-872-04C
0.4
75
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53012829
649-872-04D
0.6
75
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
53012838
649-872-04E
1
75
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53012847
649-872-04F
1.6
75
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
53012856
649-872-04G
2
75
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53012865
649-872-04H
0.5
75
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
53012874
649-872-05B
0.25
100
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
53012883
649-872-05C
0.4
100
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
53012899
649-872-05D
0.6
100
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
53012908
649-872-05E
1
100
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
53012917
649-872-05F
1.6
100
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
53012926
649-872-05G
2
100
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
53012935
649-872-05H
0.5
100
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください