曜日別特売

チューブ袋入 クロス仏式48

チューブ袋入 クロス仏式48 - Panaracer(パナレーサー)
(2件のレビュー)
用途レギラータイプのチューブブラック内容量1個
注意
※バルブを確認ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60079577700x25-32c700×25-32C25-622W/O仏式
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60079586700x18-25c700×18-25C18-622W/O仏式
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52997483700x18-25c700×18-25C18-622W/O仏式
オープン
取扱い終了
52997499700x25-32c700×25-32C25-622W/O仏式
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60079577700x25-32c0037733840079700x25-32c レギュラーチューブ Panaracer(パナレーサー) 00377338レギュラーチューブPanaracer(パナレーサー)1本
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
60079586700x18-25c577653050TW718-25F60-C700x18-25c サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー) 57765305サイクルチューブPanaracer(パナレーサー)1本
749
税込824
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52997499
2023-11-07
用途: 出先のパンク時の予備に
クライムワークスサービス業

クロスバイクで遠出する際にパンク時の交換用に購入。少し重たいけどPanaracerの製品は品質がいいので裏切らないと信じています。

対象商品 : 52997483
2021-01-31
用途: トレーニング用
自動車・二輪車・自転車関連業

実測96gで若干重めですが、その分パンク耐性は良いのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする