ハブダイナモライトSKL142

ハブダイナモライトSKL142 - Panasonic(パナソニック)

1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。

用途LED ハブダイナモ専用ライト電源ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)光度(cd)6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900ライト種類高輝度白色LED×1個付属品3タイプのコード付ブラック質量(g)約94(本体のみ)タイプ1・2線兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×79×62取付場所フロントフォーク内容量1個
注意
※明るさの数値は5m前方・電池初期値(発電ランプは15km/h走行時)です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299763974501
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする