サイクロコンピュータ CC-VT100W

サイクロコンピュータ CC-VT100W CATEYE

走り始めると自動で計測するので操作が簡単。ステムやオーバーサイズのハンドルバーにも取付可能。ほとんどのエアロスポークに対応したホイールマグネットを採用。

用途ケーブル配線不要なワイヤレスモデルです 測定項目走行速度、最高速度、積算距離、走行距離、時計 電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時) ブラック タイプワイヤレス 電源コンピュータ(受信部):CR2032×1、センサー(送信部):CR2032×1 センサー積算距離で約10000km 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53001297 70825
3,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする