ホイールメンテナンススタンド STD

ホイールメンテナンススタンド STD UNIOR ホイールメンテナンススタンド STD UNIOR

ホームユース用に設計された振れ取り台。
タイヤ装着状態で16"~29"(700C)のQRのホイールに対応。
ハブ幅157mmまで使用可能。

質量(g)2300 寸法H(mm)463 寸法A(mm)218 寸法D(mm)760 寸法B(mm)217 寸法C(mm)90~172 内容量1個
注意
※スルーアクスル(12mm、15mm、20mm)のホイールでご使用になる場合は別途専用アダプターをお買い求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53019323 623060
20,000
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする