UNIOR UNIORの 自転車整備工具・アクセサリー UNIORの サイクルハウス・サイクルスタンド UNIORの 修理・メンテナンス用スタンド クランプ autoアジャスト 1693 クランプ autoアジャスト 1693 注文コード UNIORリペアスタンドシリーズ共用リプレースメントクランプ。 クランプする径に合わせ調整が可能。 仕様リプレースメント 質量(g)1835 寸法L(mm)305 寸法A(mm)192 寸法D(mm)24~38 寸法B(mm)96.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 621472 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53019427 621472 ¥19,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自転車整備工具・アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パンク車用台車 「前輪用」 IWA(丸八工機) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ パンク車用台車 「後輪用」 IWA(丸八工機) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ロングサポートフォーク ParkTool(パークツール) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ツールトレイ ParkTool(パークツール) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ アジャスタブルサポートホルダー ParkTool(パークツール) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 作業台・電動アシスト自転車対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン 税込¥7,148~ ¥6,498~ (4) 振取台 ParkTool(パークツール) 税込¥106,678 ¥96,980 バスケットへ サイクルハウス用 替えカバー YAMAZEN(山善) 税込¥6,048~ ¥5,498~ 復刻版 なつかしい昭和のカラーハブ毛(レインボー) 2本入り ilive 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 裏起毛サイクリンググローブ S209BK ROCKBROS(ロックブロス) 税込¥2,858 ¥2,598 耳当て付きインナーキャップ 18420430001 ROCKBROS(ロックブロス) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 耳当て付きインナーキャップ YPP001 ROCKBROS(ロックブロス) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 5x20蝶ネジ2本セット OGK技研 税込¥153 ¥139 自転車用軽量ヘルメット ファミリー・ライフ 税込¥5,498 ¥4,998 #13真鍮ニップル 星スポーク 税込¥1,868 ¥1,698 (2) TY型ヘルメット 大洋プラスチックス工業所 税込¥5,058 ¥4,598 (2) ボール 中谷金属工業 税込¥384~ ¥349~ (75) 5R / 5U / 5T / 5S コッタレスハンガーシャフト 中谷金属工業 税込¥1,055~ ¥959~ (3) 3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト 中谷金属工業 税込¥1,055~ ¥959~ (4) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車整備工具・アクセサリーサイクルハウス・サイクルスタンド修理・メンテナンス用スタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります サイクルハウス ディスプレイ用スタンド 駐輪用スタンド 修理・メンテナンス用スタンド 振取台 固定型スタンド シェアする マイページ 最近見た商品