マルチスポークレンチ

マルチスポークレンチ UNIOR マルチスポークレンチ UNIOR

3.3mm/3.45mm/3.7mm/3.96mm/4.4mm/5.0mmの6種類のニップルに対応するマルチスポークレンチ。

質量(g)50 寸法D(mm)40 寸法B(mm)10 寸法A1(mm)3.3 寸法A2(mm)3.45 寸法A3(mm)3.7 寸法A4(mm)3.96 寸法A5(mm)4.4 寸法A6(mm)5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53019567 616289
2,000
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする