コラムカッティングガイド PRO

コラムカッティングガイド PRO UNIOR

金属、カーボンの両方に対応したカッティングガイド。
1″、1-1/4″、1-1/8″、1-1/2″のコラムに対応。
別売りのゲージを使用すれば、より素早く正確な作業が可能に。

質量(g)918 寸法L(mm)38 寸法A(mm)60 寸法B(mm)60 寸法S1(mm)1.5 寸法S2(mm)2.5 寸法D1(inch)1 寸法D2(inch)1-1/8 寸法D3(inch)1-1/4 寸法D4(inch)1-1/2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53019786 623417
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする