ブッシングツール (12mm&12.7mm)

ブッシングツール (12mm&12.7mm) UNIOR ブッシングツール (12mm&12.7mm) UNIOR

バイスと併用することで、リヤサスのブッシングを簡単に取り外すことのできる専用ツール。
軸径12mmと12.7mm(1/2″)に対応。

質量(g)310 寸法L(mm)76 寸法D1(mm)11.8 寸法D2(mm)13.9 寸法D3(mm)12.5 寸法D4(mm)14.9 寸法D5(mm)22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53019847 623006
4,100
4,098
4,508 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする