BBツール BB90用
BB30やBB90のような圧入タイプのBBをBBシェルから引き抜くための工具。
BB90用(623085)は他にも、BB 86やBB92、SRAMのプレスフィットGXP等クランクシャフト径が24mmのプレスフィットタイプのBBにも使用可能。
質量(g)346
寸法A(mm)60
寸法D(mm)29.75
寸法B(mm)54
寸法C(mm)9
内容量1個
BB30やBB90のような圧入タイプのBBをBBシェルから引き抜くための工具。
BB90用(623085)は他にも、BB 86やBB92、SRAMのプレスフィットGXP等クランクシャフト径が24mmのプレスフィットタイプのBBにも使用可能。